Schneider - Átlátszó fedél PLS 54x72x9.5 IP65 SX012535 - NSYTPLS5472A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 540 mm
Szélesség - 720 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480189814
Sonepar cikkszám
SX012535
Gyártói cikkszám
NSYTPLS5472A
Gyártói típuskód
NSYTPLS5472A
Magasság:
540 mm
Szélesség:
720 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Igen
Mélység:
95 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Átlátszó fedél PLS 54x72x9.5