Schneider - Átlátszó fedelű PLS doboz 27x36x23 IP65 SX011463 - NSYPLS2736AG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 270 mm
Szélesség - 360 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480776885
Sonepar cikkszám
SX011463
Gyártói cikkszám
NSYPLS2736AG
Gyártói típuskód
NSYPLS2736AG
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
270 mm
Szélesség:
360 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
230 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
0
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
0 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
0
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
0 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
214 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Bevonat típusa:
egyéb
Felület:
kezeletlen