Schneider - Átlátszó homloklap, 12 M-os SX000082 - 03345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430033455
Sonepar cikkszám
SX000082
Gyártói cikkszám
03345
Gyártói típuskód
03345
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Átlátszó homloklap, 12 M-os