Schneider - Átlátszó homloklap, 12 M-os SX066608 - LVS03345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 12
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481873750
Sonepar cikkszám
SX066608
Gyártói cikkszám
LVS03345
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03345
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Átlátszó homloklap, 12 M-os