Schneider - Átlátszó homloklap, 4 M-os SX066605 - LVS03342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873729
Sonepar cikkszám
SX066605
Gyártói cikkszám
LVS03342
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03342
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Átlátszó homloklap, 4 M-os