Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Átlátszó homloklap, 4 M-os, W=250mm SX000083 - 03352

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Átlátszó homloklap, 4 M-os, W=250mm SX000083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasságegységek száma (HE) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430033523

Sonepar cikkszám

SX000083

Gyártói cikkszám

03352

Gyártói típuskód

03352

Szélesség:

250 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

egyéb

Magasságegységek száma (HE):

4

Felület kivitele:

kezeletlen

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Átlátszó homloklap, 4 M-os, W=250mm