Schneider - Átlátszó homloklap, 6 M-os SX066606 - LVS03343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873736
Sonepar cikkszám
SX066606
Gyártói cikkszám
LVS03343
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03343
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Átlátszó homloklap, 6 M-os