Schneider - Átlátszó homloklap, 6 M-os, W=250mm SX000084 - 03353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033530
Sonepar cikkszám
SX000084
Gyártói cikkszám
03353
Gyártói típuskód
03353
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Átlátszó homloklap, 6 M-os, W=250mm