Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Átlátszó homloklap, 6 M-os, W=250mm SX066610 - LVS03353

MásolásMásolás
Schneider - Átlátszó homloklap, 6 M-os, W=250mm SX066610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasságegységek száma (HE) - 6

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066610

Gyártói cikkszám

LVS03353

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03353

Szélesség:

250 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

egyéb

Magasságegységek száma (HE):

6

Felület kivitele:

kezeletlen

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Átlátszó homloklap, 6 M-os, W=250mm