Schneider - Átlátszó homloklap, 9 M-os SX000081 - 03344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033448
Sonepar cikkszám
SX000081
Gyártói cikkszám
03344
Gyártói típuskód
03344
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Átlátszó homloklap, 9 M-os