Schneider - Átlátszó homloklap, 9 M-os SX066607 - LVS03344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 9
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873743
Sonepar cikkszám
SX066607
Gyártói cikkszám
LVS03344
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03344
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Átlátszó homloklap, 9 M-os