Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Átlátszó homloklap, 9 M-os, W=250mm SX000085 - 03354

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Átlátszó homloklap, 9 M-os, W=250mm SX000085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 450 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasságegységek száma (HE) - 9

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430033547

Sonepar cikkszám

SX000085

Gyártói cikkszám

03354

Gyártói típuskód

03354

Szélesség:

250 mm

Magasság:

450 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

egyéb

Magasságegységek száma (HE):

9

Felület kivitele:

kezeletlen

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Átlátszó homloklap, 9 M-os, W=250mm