Schneider - Átlátszó kábelcsatlakozó ajtó G szekrény . 24M IP40 SX000221 - 08198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 300 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430081982
Sonepar cikkszám
SX000221
Gyártói cikkszám
08198
Gyártói típuskód
08198
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
300 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1230 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
33 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek - Átlátszó kábelcsatlakozó ajtó G szekrény . 24M