Schneider - Átlátszó kábelcsatlakozó ajtó G szekrény 33M IP40 SX067128 - LVS08294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 300 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878427
Sonepar cikkszám
SX067128
Gyártói cikkszám
LVS08294
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08294
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
300 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1680 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
33 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Átlátszó kábelcsatlakozó ajtó G szekrény 33M IP40