Schneider - Átlátszó takaró hátsó sínhez SX066804 - LVS04198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 470 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481880048
Sonepar cikkszám
SX066804
Gyártói cikkszám
LVS04198
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04198
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
470 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Átlátszó takaró hátsó sínhez