Schneider - Átlátszó takaró lépcsős sínhez SX066803 - LVS04197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 250 mm
Magasság - 1500 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481880031
Sonepar cikkszám
SX066803
Gyártói cikkszám
LVS04197
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04197
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Átlátszó takaró lépcsős sínhez