Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Átmenő csatlakozó kábel IEC LED lámpa 1m SN077814 - NSYLAM1M

MásolásMásolás
Schneider - Átmenő csatlakozó kábel IEC LED lámpa 1m SN077814

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel

  • 1-es oldal típusa - egyéb

  • 2-es oldal típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481210418

Sonepar cikkszám

SN077814

Gyártói cikkszám

NSYLAM1M

Gyártói típuskód

NSYLAM1M

Névleges feszültség:

250 V

Védettség (IP):

egyéb

Konfekcionált vezeték típusa:

összekötő kábel

1-es oldal típusa:

egyéb

2-es oldal típusa:

egyéb

Teljes hossz:

1500 mm

Vezetékvég kezelés:

egyéb

Mechanikus kódolás:

Nem

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Ház színe:

fekete

Kábeltípus:

egyéb

Kábelátmérő:

14-14 mm

Köpeny színe:

fekete

Pólus jelölés:

egyéb

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Lezárás típusa:

nincs

Ház anyaga:

egyéb

Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:

65 °C

Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:

65 °C

Halogénmentes:

Igen

Az érzékelők felületi kezelése:

kezeletlen

Érintkezőanyag:

CuZn

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s2 (közepes füstképződés)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

d0 (égő részecskék gyártása nélkül)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

a1

Schneider Automatizálási Kampány 2024