Schneider - Átmenő csatlakozó kábel Vdc IEC LEDlámpa SX010956 - NSYLAM1MDC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - lapos / sima
Sodort erek - hármas
Érszigetelés specifikálása - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481274304
Sonepar cikkszám
SX010956
Gyártói cikkszám
NSYLAM1MDC
Gyártói típuskód
NSYLAM1MDC
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
lapos / sima
Sodort erek:
hármas
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
egyéb
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Torzióvédelem:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d0 (égő részecskék gyártása nélkül)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Igen
Vezetékszélesség kb.:
1500 mm
Vezetékmagasság kb.:
3 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-16-65 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-10-60 °C
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem