Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATS01 lágyindító 32A 200-240V/3f. IP20 SN078803 - ATS01N232LU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ATS01 lágyindító 32A 200-240V/3f. IP20 SN078803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-240 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110667332

Sonepar cikkszám

SN078803

Gyártói cikkszám

ATS01N232LU

Gyártói típuskód

Altistart ATS01N232LU

Névleges feszültség Ue:

200-240 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kijelzővel:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

ATS01 lágyindító 32A 200-240V/3f. IP20