Schneider - ATS01 lágyindító/lágyleállító TeSys U-hoz 6A 3kW/200-480V/3f. IP20 SX003003 - ATSU01N206LT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-480 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110667080
Sonepar cikkszám
SX003003
Gyártói cikkszám
ATSU01N206LT
Gyártói típuskód
Altistart ATSU01N206LT
Névleges feszültség Ue:
200-480 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
6 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
0.75 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
1.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem