Schneider - ATS22 lágyindító 170A 400V 3f. IP20 GT94628 - ATS22C17Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 230-440 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3960 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480167263
Sonepar cikkszám
GT94628
Gyártói cikkszám
ATS22C17Q
Gyártói típuskód
Altistart ATS22C17Q
Névleges feszültség Ue:
230-440 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
170 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
45 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
90 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
75 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
132 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-230 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen