Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATS22 lágyindító 210A 400V 3f. IP20 SX002980 - ATS22C21Q

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ATS22 lágyindító 210A 400V 3f. IP20 SX002980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 230-440 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3960 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480211256

Sonepar cikkszám

SX002980

Gyártói cikkszám

ATS22C21Q

Gyártói típuskód

Altistart ATS22C21Q

Névleges feszültség Ue:

230-440 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

210 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

55 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

110 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

90 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

160 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

ATS22 lágyindító 210A 400V 3f. IP20