Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATS22 lágyindító 88A IP20 SX002990 - ATS22D88S6U

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ATS22 lágyindító 88A IP20 SX002990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 208-600 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480167423

Sonepar cikkszám

SX002990

Gyártói cikkszám

ATS22D88S6U

Gyártói típuskód

Altistart ATS22D88S6U

Névleges feszültség Ue:

208-600 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

88 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

45 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

ATS22 lágyindító 88A IP20