Schneider - ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S1 SX060917 - NSYPTDS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 360 mm
Szélesség - 235 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485433202
Sonepar cikkszám
SX060917
Gyártói cikkszám
NSYPTDS1
Gyártói típuskód
NSYPTDS1
Anyag:
acél
Magasság:
360 mm
Szélesség:
235 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S1