Schneider - ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S2 SX060918 - NSYPTDS2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 420 mm
Szélesség - 265 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485433219
Sonepar cikkszám
SX060918
Gyártói cikkszám
NSYPTDS2
Gyártói típuskód
NSYPTDS2
Anyag:
acél
Magasság:
420 mm
Szélesség:
265 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S2