Schneider - ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S3 SX060919 - NSYPTDS3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 555 mm
Szélesség - 295 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485433226
Sonepar cikkszám
SX060919
Gyártói cikkszám
NSYPTDS3
Gyártói típuskód
NSYPTDS3
Anyag:
acél
Magasság:
555 mm
Szélesség:
295 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S3