Schneider - ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S4 SX011607 - NSYPTDS4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 385 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485442471
Sonepar cikkszám
SX011607
Gyártói cikkszám
NSYPTDS4
Gyártói típuskód
NSYPTDS4
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
385 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S4