Schneider - ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S5 SX011608 - NSYPTDS5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 975 mm
Szélesség - 427 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485442488
Sonepar cikkszám
SX011608
Gyártói cikkszám
NSYPTDS5
Gyártói típuskód
NSYPTDS5
Anyag:
acél
Magasság:
975 mm
Szélesség:
427 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
ATV Process süllyesztő keret Spacialhoz S5