Schneider - ATV18 hálózati fojtó egyfázisú IP20 SX015342 - VZ1L015UM17T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 15-15 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP20
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110890662
Sonepar cikkszám
SX015342
Gyártói cikkszám
VZ1L015UM17T
Gyártói típuskód
Altistart VZ1L015UM17T
Névleges áram AC:
15-15 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Névleges induktivitás:
1.7 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz