Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATV320 frekv.váltó, 5,5kW,600V/3f, könyv IP20 SX003084 - ATV320U55S6C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ATV320 frekv.váltó, 5,5kW,600V/3f, könyv IP20 SX003084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 525-600 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 9 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3171 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480966835

Sonepar cikkszám

SX003084

Gyártói cikkszám

ATV320U55S6C

Gyártói típuskód

Altivar ATV320U55S6C

Tápfeszültség:

525-600 V

Névleges kimenő áram I2N:

9 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Digitális bemenetek száma:

6

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

232 mm

Mélység:

178 mm

Szélesség:

150 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Max. kimeneti frekvencia:

599 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

5.5 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

5.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

600 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

Az Altivar Machine ATV320 termékcsaládja az eredeti berendezésgyártók (OEM) számára tervezett változó fordulatszámú hajtások kínálata. Kompakt alakja lehetővé teszi a meghajtók függőleges egymásra helyezését a gépkeretekben. A készülék névleges teljesítménye legfeljebb 5,5 kW / 7,5 LE, névleges feszültsége pedig 525 V és 600 V váltakozó áram között változik. Az IEC 60721-3-3-3 szabvány szerinti 3C3 osztályú, bevonatos nyomtatott áramköri lapokkal ellátott robusztus kialakítás lehetővé teszi a gép rendelkezésre állásának meghosszabbítását zord környezeti körülmények között, például akár 60 °C-os környezeti hőmérsékleten, további hűtés nélkül. A leggyakoribb alkalmazásokhoz megfelelő funkciókat tartalmaz, beleértve a nyomaték- és fordulatszám-pontosságot nagyon alacsony fordulatszámon, a nagy dinamikus teljesítményt érzékelő nélküli fluxusvektor-szabályozással és a nagysebességű motorok kibővített frekvenciatartományát. A feszültség/frekvencia arányt és a statikus fordulatszám pontosságot használó motorok és speciális meghajtások párhuzamos összekapcsolását és a nyílt vezérlésű szinkronmotorok energiatakarékosságát is magában foglalja. Súlya 3,5 kg, méretei pedig 150 mm széles, 232 mm magas és 172 mm mély. Az Altivar Machine ATV320 megfelel a csomagolás, anyagmozgatás, textilipar, anyagmegmunkálás, mechanikus működtetők és emelőgépek egyszerű és fejlett alkalmazási követelményeinek. Megfelel az IEC, UL, TUV, KC és más nemzetközi szabványoknak. Az Altivar Machine ATV320 meghajtókhoz szerelési tartozékok és külső opciók (fékellenállások, hálózati fojtók, motorfojtók, kiegészítő EMC-szűrők) állnak rendelkezésre. A külső tartozékok és opciók típusa a hajtás teljesítményétől függ. A terméket két csomagban szállítjuk. Úgy tervezték, hogy a 4 rögzítőfuratnak köszönhetően függőlegesen szerelhető legyen a panelre. A DTM-en keresztül teljes mértékben integrálódik a Schneider Electric EcoStruxure Machine rendszerébe. Az ATV320 meghajtók konfigurálása, vezérlése és diagnosztizálása közvetlenül a SoMachine és SoMove szoftverben lehetséges, ugyanazon szoftver tégla (DTM) segítségével. Megfelel az olyan környezetvédelmi irányelveknek, mint a RoHS, WEEE stb.