Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATV930 IP21 30KW 400V/480V frekvenciav. SX003219 - ATV930D30N4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ATV930 IP21 30KW 400V/480V frekvenciav. SX003219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 61.5 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 882 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480883361

Sonepar cikkszám

SX003219

Gyártói cikkszám

ATV930D30N4

Gyártói típuskód

Altivar ATV930D30N4

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

61.5 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Digitális bemenetek száma:

8

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP21

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

673 mm

Mélység:

274 mm

Szélesség:

226 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

30 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

30 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

3

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Igen

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

Az Altivar Process ATV900 fordulatszám-szabályozó frekvenciaváltó 3 fázisú szinkron és aszinkron motorokat képes táplálni. Alkalmas legfeljebb 30 kW / 40 LE teljesítményű motorokhoz, enyhe túlterhelést (120%-ig) igénylő alkalmazásokhoz. Alkalmas legfeljebb 22 kW / 30 LE teljesítményű motorokhoz, jelentős túlterhelést (150%-ig) igénylő alkalmazásokhoz. 380 V és 480 V AC közötti névleges tápfeszültségen működik. Ezt a fordulatszám-szabályozó frekvenciaváltót (VSD / VFD) kifejezetten ipari folyamatokhoz tervezték. A következő piaci szegmensekhez készült: olaj és gáz, bányászat, ásványok és fémek, élelmiszer és ital, víz és szennyvíz. Magas motorteljesítményt nyújt bármilyen motorral, és teljes vezérlést biztosít bármilyen tengelykapcsolóhoz a master–slave alkalmazásokban. A hálózati szolgáltatások segítenek biztosítani a működés folyamatosságát még a kapcsolat megszakadása esetén is. A webszerver és az adatnaplózás segít csökkenteni az állásidőt a gyors hibaelhárítás és a megelőző karbantartás révén. Fejlett csatlakoztathatósága, beleértve az EtherNet/IP és a Modbus TCP-t, lehetővé teszi az automatizálási architektúrákba való mély integrációját. Úgy tervezték, hogy függőleges helyzetben (+/- 10 °) falra szerelhető legyen.