Schneider - Automatikus átkapcsoló, TransferPacT Automatic, 160A, 4P SN166721 - TA16D4S1604TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
998 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481065926
Sonepar cikkszám
SN166721
Gyártói cikkszám
TA16D4S1604TPE
Gyártói típuskód
TransferPacT TA16D4S1604TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, váltó:
3
Automatikus átkapcsoló, TransferPacT Automatic, 160A, 4P