Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BA 9s LED, sárga, 48V SN029581 - DL1CJ0485

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - BA 9s LED, sárga, 48V SN029581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0.96-0.96 W

  • Lámpafeszültség - 48-48 V

  • Foglalat - BA9s

  • Technológia - LED

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110664317

Sonepar cikkszám

SN029581

Gyártói cikkszám

DL1CJ0485

Gyártói típuskód

Harmony DL1CJ0485

Lámpateljesítmény:

0.96-0.96 W

Lámpafeszültség:

48-48 V

Foglalat:

BA9s

Technológia:

LED

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

sárga

Halogén:

Nem

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

25 mm

Névleges áram:

20 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

100000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024