Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BA 9s LED, zöld, 48V SN029490 - DL1CJ0483

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - BA 9s LED, zöld, 48V SN029490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 48-48 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110664294

Sonepar cikkszám

SN029490

Gyártói cikkszám

DL1CJ0483

Gyártói típuskód

DL1CJ0483

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

48-48 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

zöld

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Zöld LED izzó jelzéshez, BA 9s, 48 V AC DC. terjedelmi kompatibilitás: Harmony XB4 - tartozék/külön alkatrész típusa: LED izzó - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: világító nyomógomb - jelzési szín: zöld. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalm