Schneider - BA9S izzó 36V 2W SN030293 - DL1CE036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2-2 W
Lámpafeszültség - 36-36 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110665192
Sonepar cikkszám
SN030293
Gyártói cikkszám
DL1CE036
Gyártói típuskód
Harmony DL1CE036
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Lámpafeszültség:
36-36 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
fehér
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
11 mm
Teljes hossz:
28 mm
Névleges áram:
55 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024