Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bakelit szerelőlap PLD típusú szekrényhez SX010085 - NSYAPLD85

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bakelit szerelőlap PLD típusú szekrényhez SX010085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 850 mm

  • Szélesség - 456 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480185380

Sonepar cikkszám

SX010085

Gyártói cikkszám

NSYAPLD85

Gyártói típuskód

NSYAPLD85

Anyag:

műanyag

Magasság:

850 mm

Szélesség:

456 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Bakelit szerelőlap PLD típusú szekrényhez