Schneider - Bakelit szerelőlemez 18x27 PLS SX011527 - NSYPMB1827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 180 mm
Szélesség - 270 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189289
Sonepar cikkszám
SX011527
Gyártói cikkszám
NSYPMB1827
Gyártói típuskód
NSYPMB1827
Anyag:
műanyag
Magasság:
180 mm
Szélesség:
270 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Bakelit szerelőlemez 18x27 PLS