Schneider - Bakelit szerelőlemez 27x27 PLS SX011528 - NSYPMB2727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 270 mm
Szélesség - 270 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189296
Sonepar cikkszám
SX011528
Gyártói cikkszám
NSYPMB2727
Gyártói típuskód
NSYPMB2727
Anyag:
műanyag
Magasság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Bakelit szerelőlemez 27x27 PLS