Schneider - Bakelit szerelőlemez 27x54 PLS SX011530 - NSYPMB2754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 270 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189319
Sonepar cikkszám
SX011530
Gyártói cikkszám
NSYPMB2754
Gyártói típuskód
NSYPMB2754
Anyag:
műanyag
Magasság:
270 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Bakelit szerelőlemez 27x54 PLS