Schneider - Bakelit szerelőlemez 36x36 PLS SX011531 - NSYPMB3636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 360 mm
Szélesség - 360 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189326
Sonepar cikkszám
SX011531
Gyártói cikkszám
NSYPMB3636
Gyártói típuskód
NSYPMB3636
Anyag:
műanyag
Magasság:
360 mm
Szélesség:
360 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Bakelit szerelőlemez 36x36 PLS