Schneider - Bakelit szerelőlemez 36x72 PLS SX011533 - NSYPMB3672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 360 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189340
Sonepar cikkszám
SX011533
Gyártói cikkszám
NSYPMB3672
Gyártói típuskód
NSYPMB3672
Anyag:
műanyag
Magasság:
360 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Bakelit szerelőlemez 36x72 PLS