Schneider - Bakelit szerelőlemez 54x54 PLS SX011535 - NSYPMB5454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 540 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189357
Sonepar cikkszám
SX011535
Gyártói cikkszám
NSYPMB5454
Gyártói típuskód
NSYPMB5454
Anyag:
műanyag
Magasság:
540 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Bakelit szerelőlemez 54x54 PLS