Schneider - BCM szalagkábel csatlakozóval 72' SN160853 - CBL018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.321 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 50
Köpeny anyaga - poliolefin
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480477065
Sonepar cikkszám
SN160853
Gyártói cikkszám
CBL018
Gyártói típuskód
CBL018
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.321 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
50
Köpeny anyaga:
poliolefin
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
50 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
nincs
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Vezetékszélesség kb.:
68 mm
Vezetékmagasság kb.:
5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
40-105 °C
Névleges feszültség U:
300 V