Schneider - BCPM 100A-es nyith. áramváltó, 6 db, 1,8 SX055934 - BCPMSCCT1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 100 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 0 mm
Kalibrálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480344312
Sonepar cikkszám
SX055934
Gyártói cikkszám
BCPMSCCT1
Gyártói típuskód
PowerLogic BCPMSCCT1
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
100 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Nyílás szélessége:
40-40 mm
Nyílás magassága:
53-53 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
BCPM 100A-es nyith. áramváltó, 6 db, 1,8