Schneider - BCPM 50A-es nyith. áramváltó, 6 db, 1,8m SX003317 - BCPMSCCT0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 50 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480344305
Sonepar cikkszám
SX003317
Gyártói cikkszám
BCPMSCCT0
Gyártói típuskód
BCPMSCCT0
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
50 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - BCPM 50A-es nyith. áramváltó, 6 db, 1,8m