Schneider - BCPM 50A-es nyith. áramváltó, 6 db, 6m SX055932 - BCPMSCCT0R20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 50 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 0 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480477027
Sonepar cikkszám
SX055932
Gyártói cikkszám
BCPMSCCT0R20
Gyártói típuskód
PowerLogic BCPMSCCT0R20
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
50 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
10-10 mm
Nyílás magassága:
11-11 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
BCPM 50A-es nyith. áramváltó, 6 db, 6m