Schneider - BCPM B teljesítménymérő, 60 áramkör, nyitható áramváltó, 50A maximum mérés áramkörönként SX003311 - BCPMSCB60S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480344046
Sonepar cikkszám
SX003311
Gyártói cikkszám
BCPMSCB60S
Gyártói típuskód
BCPMSCB60S
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek - BCPM B teljesítménymérő, 60 áramkör, nyitható áramváltó, 50A maximum mérés áramkörönként