Schneider - BCPM B teljesítménymérő, 84 áramkör, nyitható áramváltó, 50A maximum mérés áramkörönként SX003312 - BCPMSCB84S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480344053
Sonepar cikkszám
SX003312
Gyártói cikkszám
BCPMSCB84S
Gyártói típuskód
BCPMSCB84S
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek - BCPM B teljesítménymérő, 84 áramkör, nyitható áramváltó, 50A maximum mérés áramkörönként