Schneider - BCPM bontható áramváltó 100 A, 2-es méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008765 - LVCT00102S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 100 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480299612
Sonepar cikkszám
SX008765
Gyártói cikkszám
LVCT00102S
Gyártói típuskód
PowerLogic LVCT00102S
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
100 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
100-100 mm
Nyílás magassága:
31-31 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1