Schneider - BCPM bontható áramváltó 1000 A, 4-es méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008772 - LVCT01004S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480299681
Sonepar cikkszám
SX008772
Gyártói cikkszám
LVCT01004S
Gyártói típuskód
LVCT01004S
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - BCPM bontható áramváltó 1000 A, 4-es méret, 0.3V feszültségkimenettel